HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-06500 FISSAGGIO PARALLELO RUOTABILE DSWS4 - 151-06500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 23.6 mm
Larghezza - 20.3 mm
Altezza - 18 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.7 mm
Diametro max fascio cavi - 76 mm
Confezione
2200 PZ
EAN
4031026312385
Codice prodotto
HEE151-06500
Cod. produttore
151-06500
Produttore
HEE
Lunghezza:
23.6 mm
Larghezza:
20.3 mm
Altezza:
18 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
12.7 mm
Diametro max fascio cavi:
76 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C


