HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02978 BASETTA ADESIVA 19X19 BIANCO MB3APT-A - 151-02978

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19 mm
Larghezza - 19 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Altezza - 3.8 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.4 mm
Confezione
10000 PZ
EAN
4031026626079
Codice prodotto
HEE151-02978
Cod. produttore
151-02978
Produttore
HEE
Lunghezza:
19 mm
Larghezza:
19 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Altezza:
3.8 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.4 mm
Colore:
Bianco
Diametro del foro di montaggio:
3.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C






