HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02874 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI AHC1AH - 151-02874

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - Altri
Materiale - Plastica
Diametro del tubo / cavo - 3...3 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1500 PZ
EAN
4031026301464
Codice prodotto
HEE151-02874
Cod. produttore
151-02874
Produttore
HEE
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Materiale:
Plastica
Diametro del tubo / cavo:
3...3 mm
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Utilizzo Push and click per il fissaggio dei cavi. La clip viene fissata in uno specifico foro. Le clip AHC()SS e AHC()SB possono essere fissate su di un perno da 5,0 mm. Offre un metodo semplice e sicuro per fissare i cavi ai pannelli. Progettati originariamente per l'industria automobilistica, hanno una vasta gamma di applicazioni nelle industrie che usano pannelli in lamiera.








