HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02575 BASETTA 22X22 PER PASTA ADESIVA PMB3 - 151-02575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 22.6 mm
Larghezza - 22.6 mm
Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato
Altezza - 5.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.7 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
4031026613635
Codice prodotto
HEE151-02575
Cod. produttore
151-02575
Produttore
HEE
Lunghezza:
22.6 mm
Larghezza:
22.6 mm
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Altezza:
5.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.7 mm
Colore:
schwarz
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C






