AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02258 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE NATURALE CL8 - 151-02258

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 27.3 mm

  • Larghezza - 12.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 16 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 8 mm

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

4031026122472

Codice prodotto

HEE151-02258

Cod. produttore

151-02258

Produttore

HEE

Lunghezza:

27.3 mm

Larghezza:

12.5 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

16 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

8 mm

Colore:

Neutro

Diametro del foro di montaggio:

6.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Supporti con fissaggio laterale a vite. Ideali per fissare fasci più larghi e più pesanti. Adatti a fascette con larghezza massima di 8 mm. In aree con spazi limitati questi supporti consentono al cavo di essere fuori asse rispetto al foro di fissaggio epossono essere installati direttamente sull'apparecchiatura principale. Contribuiscono a diminuire i costi in quanto poche misure possono essere utilizzate con un'ampia gamma di fascette di cablaggio.