HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02255 BASETTA 36X36 PER PASTA ADESIVA PMB5 - 151-02255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 36 mm
Larghezza - 36 mm
Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato
Altezza - 10.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026697222
Codice prodotto
HEE151-02255
Cod. produttore
151-02255
Produttore
HEE
Lunghezza:
36 mm
Larghezza:
36 mm
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Altezza:
10.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C








