HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02243 BASETTA ADESIVA 13X13 NERO MB2APT-A - 151-02243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 13 mm
Larghezza - 13 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Altezza - 4.1 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 2.7 mm
Confezione
25000 PZ
EAN
4031026604077
Codice prodotto
HEE151-02243
Cod. produttore
151-02243
Produttore
HEE
Lunghezza:
13 mm
Larghezza:
13 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
4.1 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
2.7 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C







