HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02000 SUPPORTO FISSAGGIO A FRECCIA SFC2 - 151-02000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 6 mm
Tipo di fissaggio - Con ancoraggio a innesto e a freccia / espansione
Altezza - 14.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.3 mm
Colore - farblos
Confezione
500 PZ
EAN
5022660317309
Codice prodotto
HEE151-02000
Cod. produttore
151-02000
Produttore
HEE
Larghezza:
6 mm
Tipo di fissaggio:
Con ancoraggio a innesto e a freccia / espansione
Altezza:
14.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5.3 mm
Colore:
farblos
Diametro del foro di montaggio:
6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C



