HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01800 BASETTA ADESIVA/A VITE 13X13 NERO MB2A - 151-01800
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 13 mm
Larghezza - 13 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Altezza - 4.1 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 2.7 mm
Confezione
50 PZ
EAN
5022660111280
Codice prodotto
HEE151-01800
Cod. produttore
151-01800
Produttore
HEE
Lunghezza:
13 mm
Larghezza:
13 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Altezza:
4.1 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
2.7 mm
Colore:
schwarz
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...60 °C


