HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01169 BASETTA RILEVABILE 19X19 BLU MCMB3 - 151-01169

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19 mm
Larghezza - 19 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 4.3 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 3.5 mm
Confezione
6000 PZ
EAN
5022660342899
Codice prodotto
HEE151-01169
Cod. produttore
151-01169
Produttore
HEE
Lunghezza:
19 mm
Larghezza:
19 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
4.3 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
3.5 mm
Colore:
Blu
Diametro del foro di montaggio:
3.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C






