AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00997 BASETTA RILEVABILE 20.7X10.3 BLU MCCTAM1 - 151-00997

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 20.7 mm

  • Larghezza - 10.3 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 5.1 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.2 mm

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4944387104233

Codice prodotto

HEE151-00997

Cod. produttore

151-00997

Produttore

HEE

Lunghezza:

20.7 mm

Larghezza:

10.3 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

5.1 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

5.2 mm

Colore:

Blu

Diametro del foro di montaggio:

4.3 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Di colore blu per una facile detectabilità visiva. Adatti ad applicazioni in spazi ristretti. Fissati prima dell'installazione del cavo ed in linea con il cavo. I supporti CTAM hanno un design a 4 vie per un uso in linea o a 90° con il cablaggio. Rilevabili al metal detector - perfetti per il mercato alimentare e farmaceutico. La distribuzione uniforme delle particelle metalliche garantisce una perfetta detectabilità. Riducono drasticamente il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari. Possono essere utili all'interno di un sistema di garanzia della qualità HACCP. I supporti MCCTAM sono ideali per tenere in posizione le fascette MCT, anche in applicazioni soggette a forti vibrazioni, quali per esempio macchinari per la lavorazione alimentare e sistemi automatici per il confezionamento.