HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00838 BASETTA INOX VITE 5,3 SSPC5 - 151-00838

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 23 mm
Larghezza - 10.2 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 4.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 10 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660339714
Codice prodotto
HEE151-00838
Cod. produttore
151-00838
Produttore
HEE
Lunghezza:
23 mm
Larghezza:
10.2 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
4.5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
10 mm
Colore:
Acciaio Inox
Diametro del foro di montaggio:
5.3 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C




