AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00502 CLIP ADESIVA 33.2X27.4MM NERO RB14

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 14...14 mm

  • Diametro nominale - 14 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

5022660314698

Codice prodotto

HEE151-00502

Cod. produttore

151-00502

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro:

14...14 mm

Diametro nominale:

14 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Adesivo / Incollato

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Colore:

Nero

Adatto per aree antincendio:

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con guaina plastica:

no

Clip di fissaggio adesive per una rapida e semplice installazione. Progettate per fissare cavi, cablaggi o tubi senza l'utilizzo di fascette. Disponibili in diverse misure per vari diametri. Disegno piatto per applicazioni in spazi ristretti. Queste clipsono ideali per applicazioni con accesso difficile o in aree dove l'unico metodo di fissaggio possibile è con adesivo (per esempio in applicazioni dove non sia possibile praticare fori).