AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00372 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI AHC3SB - 151-00372

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo / cavo - 19...19 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4031026313122

Codice prodotto

HEE151-00372

Cod. produttore

151-00372

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo / cavo:

19...19 mm

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Da fissare al pannello prima dell'installazione del cablaggio. Utilizzo Push and Click per fissare automaticamente i cavi. Gli articoli con la sigla I possono essere collegate ad altri elementi della serie. Significato delle sigle:. SS & SB = con angoraggio a pino Ø 5 mm. T = per perno Ø 5 mm o Clip IAHC di cablaggio automatico. Offre un metodo semplice e sicuro per fissare i cavi ai pannelli. Progettati originariamente per l'industria automobilistica, hanno una vasta gamma di applicazioni nelle industrie che usano pannelli in lamiera.