HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00357 BASETTA 28X28 NAT UB28-N - 151-00357
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28 mm
Larghezza - 28 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Altezza - 4.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.4 mm
Confezione
6000 PZ
EAN
5022660327988
Codice prodotto
HEE151-00357
Cod. produttore
151-00357
Produttore
HEE
Lunghezza:
28 mm
Larghezza:
28 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Altezza:
4.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5.4 mm
Colore:
Bianco
Diametro del foro di montaggio:
4 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


