HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00161 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI EC27 - 151-00161
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Con clip per fissaggio su bordi lamiera
Diametro max fascio cavi - 22 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
500 PZ
EAN
4031026254340
Codice prodotto
HEE151-00161
Cod. produttore
151-00161
Produttore
HEE
Tipo di fissaggio:
Con clip per fissaggio su bordi lamiera
Diametro max fascio cavi:
22 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C


