HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00018 FISSAGGIO PER TUBI CORRUGATI CTC10FT6LG - 151-00018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Foro
Tipo di fissaggio - Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Incernierato - no
Confezione
5000 PZ
EAN
4031026250168
Codice prodotto
HEE151-00018
Cod. produttore
151-00018
Produttore
HEE
Tipo di connessione:
Foro
Tipo di fissaggio:
Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)





