AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-76079 FASCETTA FISSAGGIO SU PERNO T50ROSEC4B

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

4031026215082

Codice prodotto

HEE150-76079

Cod. produttore

150-76079

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Clip per fissaggio su bordi lamiera

Diametro del fascio:

45...4 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta 2-piece preassemblata con EdgeClip. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. EC9, EC10, EC21 ed EC22 sono per diametri di legatura minimi di 1 mm. Per bordi lamiera da 1 a 3 mm di spessore. Queste fascette di cablaggio con ancoraggi per bordo lamiera sono ideali per installazioni in cui non sono consentiti fori o quando la temperatura ostacola l'applicazione di adesivi. Utilizzate dai quadristi e nell'industria dell'automobile, garantiscono un ottimo risparmio di tempo e denaro.