HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-55500 FASCETTA FISSAGGIO A PINO REL30SDP6 - 150-55500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 170 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
5022660315381
Codice prodotto
HEE150-55500
Cod. produttore
150-55500
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
170 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.5 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
135 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Tipo di fissaggio:
Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Diametro del fascio:
31...1.5 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no




