AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-00120 DISTANZIALE ILLUMINAZIONE SPOTCLIP-KIT24 - 148-00120

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade a LED -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

  • Larghezza di incasso - 310 mm

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026470504

Codice prodotto

HEE148-00120

Cod. produttore

148-00120

Produttore

HEE

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade a LED:

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Larghezza di incasso:

310 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

247 mm

Altezza/profondità di installazione:

230 mm

SpotClip-Kit per una installazione dall'alto o dal basso nei controsoffitti. Assicura una distanza di sicurezza tra il faretto e il materiale di isolamento. Installazione flessibile, durante o dopo la costruzione. I denti alla fine delle gambe prevengonospostamenti durante l'installazione. Instradamento intelligente dei cavi attraverso il sistema fermacavo. Previene danni al materiale isolante causati dal surriscaldamento. La struttura rinforzata delle gambe previene la deformazione sui lunghi periodi. Permette di aumentare la durata dei faretti. Testato secondo la EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100. SpotClip-Kit è stato sviluppato per essere utilizzato principalmente in edifici commerciali e industriali per faretti da incasso di grandi dimensioni. Il contenuto della confezione consiste di tre gambe e una piastra di montaggio. Le gambe sono disponibili in due lunghezze differenti (150 mm e 240 mm). In SpotClip-Kit le gambe di montaggio possono essere fissate alla piastra in sei posizioni differenti, per adattarsi alla dimensione del faretto. SpotClip-Kit 150 si adatta a faretti con diametri da 100 mm a 270 mm con una altezza massima di 140 mm. SpotClip-Kit 240 si adatta a faretti con diametri da 170 mm a 310 mm con una altezza massima di 230 mm. SpotClip-Kit può essere utilizzato in combinazione con SpotClip-Plate.