HELLERMANNTYTON Srl - HEE138-00034 FASCETTA PA66 270X4.6 NATURALE UN270C-N - 138-00034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 270 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Neutro
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
1 PZ
EAN
5022660327476
Codice prodotto
HEE138-00034
Cod. produttore
138-00034
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
270 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Neutro
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no


