AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00101 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA T50VSL5 - 126-00101

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Neutro

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5022660337116

Codice prodotto

HEE126-00101

Cod. produttore

126-00101

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

100 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Neutro

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a freccia / espansione

Diametro del fascio:

16...1.5 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. Le alette di supporto garantiscono un ancoraggio sicuro e fisso in spazi ristretti. Con un ampio range di fissaggi possibili questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in molteplici settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale, bianco e i costruttori di quadri.