AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-00889 ATTREZZO PNEUMATICO PER KR KR8PNSE - 121-00889

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-00889 ATTREZZO PNEUMATICO PER KR KR8PNSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio automatico

  • Conforme a norme MIL - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026113760

Codice prodotto

HEE121-00889

Cod. produttore

121-00889

Produttore

HEE

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio automatico

Conforme a norme MIL:

no

Utensile in metallo resistente. Pneumatico. Per applicare solo fascette serie KR. Per tensionare, fissare e tagliare automaticamente le fascette KR. La forza di tensionamento può essere regolata con la pressione dell'aria. Dotata di gancio. L'utensile installa fascette KR8PNSE spinge il pistone rinforzato in fibra di vetro della fascetta KR sul corpo della fascetta bloccandola. Questa operazione garantisce un fissaggio permenente molto resistente.