HELLERMANNTYTON Srl - HEE120-40020 FASCETTA 100X2,5 NERO AT2000 T18RA50 - 120-40020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Colore - schwarz
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Temperatura di esercizio - -40...105 °C
Confezione
20000 PZ
EAN
4031026438023
Codice prodotto
HEE120-40020
Cod. produttore
120-40020
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Colore:
schwarz
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Diametro del fascio:
0.7...20 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri