HELLERMANNTYTON Srl - HEE117-05350 FASCETTA DOPPIA TESTA 305X4.7 HS-BK T50I - 117-05350
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 305 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - schwarz
Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm
Confezione
5000 PZ
EAN
4031026201764
Codice prodotto
HEE117-05350
Cod. produttore
117-05350
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
305 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
schwarz
Spessore del nastro / della fascetta:
1.4 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
1.6...76.2 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri


