AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE116-15014 FASCETTA 365X7.6 GIALLO T150R(H) - 116-15014

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 365 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Giallo

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.6 mm

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

4031026194400

Codice prodotto

HEE116-15014

Cod. produttore

116-15014

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

365 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Giallo

Spessore del nastro / della fascetta:

1.6 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

670 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Diametro del fascio:

100...5 mm

Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.