HELLERMANNTYTON Srl - HEE116-01812 FASCETTA 100X2.5 ROSSO T18R - 116-01812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.45 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Rosso
Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026108636
Codice prodotto
HEE116-01812
Cod. produttore
116-01812
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.45 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Rosso
Spessore del nastro / della fascetta:
1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
22...1.5 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no




