AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE113-05010 FASCETTA FISSAGGIO 215X4.7 NERO T50MR

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 215 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660019203

Codice prodotto

HEE113-05010

Cod. produttore

113-05010

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

215 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

45...1.5 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Fascetta di fissaggio 1-piece. Facile e veloce da installare. Questo range di fascette con testa ad occhiello possono essere facilmente fissate ad un pannello con l'ausilio di una vite o di un perno. Ideale per il fissaggio di cavi nei quadri elettrici, macchinari o per installazioni temporanee negli edifici.