AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE113-01819 FASCETTA FISSAGGIO 110X2.5 NATURALE T18M

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 110 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Neutro

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660019159

Codice prodotto

HEE113-01819

Cod. produttore

113-01819

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

110 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Neutro

Spessore del nastro / della fascetta:

1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

20...1.5 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascetta di fissaggio 1-piece. Facile e veloce da installare. Le fascette di cablaggio serie 'T' con testa di fissaggio ad occhiello possono essere facilmente fissate al pannello con l'ausilio di una vite o di un perno. La serie REL è riapribile e riutilizzabile, la fascetta viene fissata la pannello e successivamente legati i cavi. Ideale per il fissaggio di cavi in pannelli di controllo, macchinari o per installazioni temporanee negli edifici.