AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE112-18103 FASCETTA BASSO PROFILO 400X9 GIALLO PE40

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 400 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - gelb

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm

Confezione

  • 40000 PZ

EAN

5022660125072

Codice prodotto

HEE112-18103

Cod. produttore

112-18103

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

400 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

gelb

Spessore del nastro / della fascetta:

1.7 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

445 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

38...116 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. Non danneggia l'isolamento del cavo. Ha una ampia superficie di contatto con il cavo, minimizzando i rischi di danneggiamento. Basso profilo della testa, ideale per usi in spazi ristretti. Permette una sicura legatura in parallelo dei cavi. Progettate principalmente per l'utilizzo nell'industria elettrica, queste fascette di cablaggio sono ideali nelle applicazioni in spazi ristretti. Il disegno arrotondato permette l'assenza di spigoli vivi, garantendo una maggiore sicurezza.