AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-85480 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA RT50SD6 - 111-85480

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 160 mm

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660118463

Codice prodotto

HEE111-85480

Cod. produttore

111-85480

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

160 mm

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a freccia / espansione

Diametro del fascio:

31...1.5 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l'ingresso di polvere, sporco e acqua. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. Riapribile e quindi riutilizzabile. Con un ampio range di fissaggi possibili (da fori di diametro 4,4 mm a 8,0 mm e spessore del pannello da 0,5 mm a 8,0 mm) questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in molteplici settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale e i costruttori di quadri.