AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-05459 FASCETTA 390X4.7 HS-NATURALE T80L - 111-05459

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 390 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Neutro

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

4031026105857

Codice prodotto

HEE111-05459

Cod. produttore

111-05459

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

390 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Neutro

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

355 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Diametro del fascio:

110...1.5 mm

Omologazione VG:

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.