HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-03460 FASCETTA 190X3.5 UV-NERO T30L - 111-03460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 198 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660172946
Codice prodotto
HEE111-03460
Cod. produttore
111-03460
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
198 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
135 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
50...1.5 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no




