HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-95350 ATTREZZO PNEUMATICO FINO A 13.5 MK9PSST - 110-95350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox
Tensione di trazione - Regolabile
Materiale della pinza - Plastica
Proprietà - Taglio automatico
Confezione
1 PZ
EAN
4031026332437
Codice prodotto
HEE110-95350
Cod. produttore
110-95350
Produttore
HEE
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Acciaio Inox
Tensione di trazione:
Regolabile
Materiale della pinza:
Plastica
Proprietà:
Taglio automatico
Utensile ad alta precisione e ripetizione. Alta velocità di applicazione e bassa manutenzione. Fornitura ottimale dell'aria compressa per ottenere un movimento veloce del pistone di tensionamento . Tempo di processo breve e alto volume di installazioni di fascette. Design ergonomico. Espulsione automatica dello sfrido della fascetta. Ideale per installazioni di fascette in acciaio inox MBT-Series fino a 16,0 mm di larghezza. Pressione dell'aria tra 3 e 6 bar. L'utensile pneumatico in acciaio inox MK9PSSTè costruito con componenti studiati per impieghi gravosi, per garantire prestazioni ottimali in ambienti difficili. E' ideale per installare fascette in acciaio inox serie MBT fino a 16 mm di larghezza.


