AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-95273 SP MK9SST REPLACEMENT BLADE - 110-95273

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026466781

Codice prodotto

HEE110-95273

Cod. produttore

110-95273

Produttore

HEE

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Acciaio Inox

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio manuale

Corpo rinforzato in fibra di vetro. Design ergonomico. Tensionamento costante e taglio automatico delle fascette serie MBT. Grado di tensionamento regolabile con due livelli di controllo. L'attrezzo MK9SST è costruito con elementi ad elevata resistenza per assicurare ottime performance. E' stato progettato per applicare le fascette della serie MBT con larghezza fino a 16 mm. E' l'ideale per applicazioni in ambienti difficili, come a bordo nave, piattaforme offshore, impianti petrolchimici e centrali nucleari.