AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-88003 ATTREZZO MANUALE FINO A 13.5 EVO9IHT - 110-88003

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-88003 ATTREZZO MANUALE FINO A 13.5 EVO9IHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica

  • Larghezza della fascetta - 4.6...13.5 mm

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Plastica

  • Proprietà - Taglio manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026621821

Codice prodotto

HEE110-88003

Cod. produttore

110-88003

Produttore

HEE

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Plastica

Larghezza della fascetta:

4.6...13.5 mm

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Plastica

Proprietà:

Taglio manuale

Conforme a norme MIL:

Per fascette con larghezze da 4,6 a 13,5 mm. Disponibile con impugnatura standard (90 mm) o ridotta (80 mm). Impugnatura ergonomica comoda e sicura. Ridotta necessità di manutenzione. Applicazione facile e precisa col minimo sforzo (tecnologia TLC). Regolazione del tensionamento semplice e veloce. Regolazione veloce integrata con 3 posizioni predefinite. Involucro di poliestere rinforzato con fibra di vetro, leggero e resiliente. L'utensile manuale EVO9i HellermannTyton è progettato ergonomicamente per ridurre i rischi di lesioni da stress ripetitivo per gli operatori, aumentando al contempo la produttività. La tecnologia EVO9i Tension/Lock/Cut offre prestazioni, sicurezza e comfort agli operatori. Il tensionamento calibrato assicura una tensione costante del fascio di cavi prima del taglio a filo. Disponibile con impugnatura standard (EVO9i) o corta (EVO9iSP) per mani più piccole. Sono disponibili altri accessori.