AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-61001 LAMA DI RICAMBIO MST6 SP MST6-P29

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio manuale

  • Conforme a norme MIL - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4944387106640

Codice prodotto

HEE110-61001

Cod. produttore

110-61001

Produttore

HEE

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Acciaio Inox

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio manuale

Conforme a norme MIL:

no

Utensile resistente in metallo. Design ergonomico. Tensionamento costante e taglio automatico delle fascette metalliche. Progettato per essere usato con le fascette della serie MST-S (larghezza 5,9 mm). Per il tensionamento, fissaggio e taglio delle fascette metalliche della serie MST-S. L'utensile MST6 è stato sviluppato appositamente per un fissaggio affidabile delle fascette metalliche HellermannTyton della serie MST-S. Grazie al meccanismo di serraggio a punzone, la fascetta viene crimpata deformandone il corpo metallico. Questo meccanismo assicura un serraggio affidabile con una eccellente reistenza alle vibrazioni. La forza di tensionamento è regolabile dall'operatore.