AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-61000 ATTREZZO MANUALE PER ACCIAIO MST6 - 110-61000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio manuale

  • Conforme a norme MIL - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4944387106633

Codice prodotto

HEE110-61000

Cod. produttore

110-61000

Produttore

HEE

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Acciaio Inox

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio manuale

Conforme a norme MIL:

no

Utensile resistente in metallo. Design ergonomico. Tensionamento costante e taglio automatico delle fascette metalliche. Progettato per essere usato con le fascette della serie MST-S (larghezza 5,9 mm). Per il tensionamento, fissaggio e taglio delle fascette metalliche della serie MST-S. L'utensile MST6 è stato sviluppato appositamente per un fissaggio affidabile delle fascette metalliche HellermannTyton della serie MST. Grazie allo speciale meccanismo di serraggio, la fascetta viene punzonata deformandone il corpo metallico. Questo meccanismo assicura un serraggio affidabile con una eccellente reistenza alle vibrazioni. La forza di tensionamento è regolabile dall'operatore.