AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-09950 ATTREZZO MANUALE PER ACCIAIO KST-STG200 - 110-09950

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox

  • Larghezza della fascetta - 4.5...12.3 mm

  • Tensione di trazione - Manuale

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4944387938036

Codice prodotto

HEE110-09950

Cod. produttore

110-09950

Produttore

HEE

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Acciaio Inox

Larghezza della fascetta:

4.5...12.3 mm

Tensione di trazione:

Manuale

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio manuale

Conforme a norme MIL:

no

Utensile in metallo resistente. La forza di tensionamento è controllata dall'operatore. La coda della fascetta viene tagliata azionando l'apposita leva. L'utensile manuale KST-STG200 è stato progettato per installare le fascette in acciaio inox in un ampio range di settori quali le costruzioni navali, piattaforme petrolifere, impianti petrolchimici e il trasporto di massa. L'utensile è semplice da maneggiare e con una tensionatura più affidabile di una semplice tensionatura manuale.