HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-09110 ATTREZZO PNEUMATICO FINO A 13.5 MK9P - 110-09110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Larghezza della fascetta - 4.6...13.5 mm
Tensione di trazione - Regolabile
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio automatico
Confezione
1 PZ
EAN
4031026254579
Codice prodotto
HEE110-09110
Cod. produttore
110-09110
Produttore
HEE
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Larghezza della fascetta:
4.6...13.5 mm
Tensione di trazione:
Regolabile
Materiale della pinza:
Metallo
Proprietà:
Taglio automatico
Conforme a norme MIL:
sì







