AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGXEVA713 EVCS CAVO X RICARICA M3T2/T2 32A 1P 5M - XEVA713

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEVA713 EVCS CAVO X RICARICA M3T2/T2 32A 1P 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Isolato -

  • Larghezza - 355 mm

  • Altezza - 515 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611046615

Codice prodotto

HAGXEVA713

Cod. produttore

XEVA713

Produttore

HBO

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Isolato:

Larghezza:

355 mm

Altezza:

515 mm

Profondità:

95 mm

EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 1P 5m