HAGER - HAGXEVA130 PALO SUPPORTO X EVCS START SHARE SOLAR - XEVA130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 200 mm
Altezza - 1300 mm
Profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012740990288
Codice prodotto
HAGXEVA130
Cod. produttore
XEVA130
Produttore
HBO
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
200 mm
Altezza:
1300 mm
Profondità:
200 mm
Colore:
Acciaio Inox
Installabile all'esterno:
sì
Carico max.:
20 kg
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Zoccolo per armadi tipo/modello - HAGXEVA130 - PALO PER STAZIONE EVCS START


