AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGXEV600 EVCS PARK 2X7KW 1P M3T2S M2TE

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEV600 EVCS PARK 2X7KW 1P M3T2S M2TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7.4 kW

  • Numeri dei punti di carica - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012740884488

Codice prodotto

HAGXEV600

Cod. produttore

XEV600

Produttore

HBO

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di ricarica:

7.4 kW

Numeri dei punti di carica:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

355 mm

Altezza:

765 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

202 mm

Interruttore automatico modulare:

no

Potenza nominale:

15 kW

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di ricarica tipo 2:

2

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Altri

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

2

Con scatola di connessione domestica:

no

Numero di interruttori differenziali tipo A:

0

Numero di interruttori differenziali tipo B:

0

EV stazione di ricarica witty Park 2x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID