AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGXEV304 GESTIONE CARICHI PER EVCS PREMIUM - XEV304

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEV304 GESTIONE CARICHI PER EVCS PREMIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di carica - 32 A

  • Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente - no

  • Con interfaccia di comunicazione - no

  • Numero massimo di punti di carica controllabili - 1

  • Larghezza - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012740854283

Codice prodotto

HAGXEV304

Cod. produttore

XEV304

Produttore

HBO

Corrente di carica:

32 A

Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente:

no

Con interfaccia di comunicazione:

no

Numero massimo di punti di carica controllabili:

1

Larghezza:

54 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

60 mm

Interfaccia gestione carichi per witty