AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGXEV1K07T2SEMC KIT WITTY SOLAR 7KW RFID + EMC + MID 1P - XEV1K07T2SEMC

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEV1K07T2SEMC KIT WITTY SOLAR 7KW RFID + EMC + MID 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610010259

Codice prodotto

HAGXEV1K07T2SEMC

Cod. produttore

XEV1K07T2SEMC

Produttore

HBO

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

7 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

250.5 mm

Altezza:

549 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

173 mm

Interruttore automatico modulare:

no

Tensione di ingresso:

230...230 V

Potenza nominale:

7.36 kW

Frequenza:

50 Hz

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di ricarica tipo 2:

1

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Rilevamento della corrente di guasto CC:

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

LTE:

Numero di prese domestiche:

0

Collegabile in rete tramite LAN:

no

Esportazione dei registri di ricarica:

Adatto per la gestione dinamica del carico:

Con scatola di connessione domestica:

no

Con contatore di energia conforme a mid:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Plug and charge (ISO 15118):

no

Backend incluso nella fornitura:

no

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

Rilevamento della saldatura del contattore:

NFC (Near Field Communication):

no

Può essere collegato in rete come estensione:

no

Con lettore scheda RFID integrato:

no

Standard radio 5G:

no

Sezione conduttore collegabile:

10...12 mm²

Con interruttore a chiave:

Gestione del carico statico integrata:

KIT witty solar 1x7kW con lettore RFID + EMC + contatore MID 1P