AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGXEM520 GEST.CAR.OCPP 40 EVCS SHARE/PARK+BACKEND - XEM520

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXEM520 GEST.CAR.OCPP 40 EVCS SHARE/PARK+BACKEND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di carica - 0.002 A

  • Consumo di energia - 5 W

  • Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente - no

  • Con interfaccia di comunicazione -

  • Numero massimo di punti di carica controllabili - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615600646

Codice prodotto

HAGXEM520

Cod. produttore

XEM520

Produttore

HBO

Corrente di carica:

0.002 A

Consumo di energia:

5 W

Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente:

no

Con interfaccia di comunicazione:

Numero massimo di punti di carica controllabili:

1

Larghezza:

70 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

65 mm

Server OCPP x gestione max 20 EVCS witty Share o Park con connessione backend