AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGWDI101 TOUCH SCREEN 10 INCH 24VDC WIN 7 X DOMOV

HBO
copiacopia
HAGER - HAGWDI101 TOUCH SCREEN 10 INCH 24VDC WIN 7 X DOMOV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Pannello di comando e segnalazione

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Display - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617032629

Codice prodotto

HAGWDI101

Cod. produttore

WDI101

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Pannello di comando e segnalazione

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Display:

Colore

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione Touch (comandi a sfioramento):

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Alloggiamento per etichetta:

no

Altre interfacce:

Ethernet

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7016

Grado di protezione (IP):

IP20

Touch Screen 10"24V Dc Win 7 X Domovea