HAGER - HAGVE118G VECTOR IP65 PARETE 1X18 MOD PORTA TRASP. - VE118G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250616458079
Codice prodotto
HAGVE118G
Cod. produttore
VE118G
Produttore
HBO
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
418 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
302 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
151 mm
Struttura espandibile:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035



