HAGER - HAGUX474 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.800 H.800 - UX474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 810 mm
Altezza - 810 mm
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
3250610682753
Codice prodotto
HAGUX474
Cod. produttore
UX474
Produttore
HBO
Larghezza:
810 mm
Altezza:
810 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Venezia Porta Modulare Verticale Trasparente Ip54 Dimensioni 800X800 Mm Ral7035


