HAGER - HAGUM30A2 BARRA FORATA M6 30X5 L880 SIS QUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 400 A
Modello - Piatta
Larghezza - 30 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 880 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250619138480
Codice prodotto
HAGUM30A2
Cod. produttore
UM30A2
Produttore
HBO
Corrente nominale In:
400 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
30 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
880 mm
Flessibile:
no
Sistema Quadro Barra In Rame Forata Filettata M6 Sezione 30X5X L880


